Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzblech RKB 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kantenschutzblech RKB 600
Kantenschutzblech RKB 600
Strichzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-25966693
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RKB 600
EAN/GTIN:
     4013339271009
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzblech
kantenschutz stahl
kantenschutz

Kantenschutzblech RKB 600

Kantenschutzblech, mit abgerundeten Kanten, für Kabelrinnen, zur Verstärkung des Kabelrinnenbodens, zum Schutz der Kabel am Übergang, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör. In persönlichen Gefährdungsbereichen ist das Kantenschutzblech anzuordnen! VDE zertifiziert! für Kabelrinnen : 600 mm Rinnenbreite Abmessungen (ca. Maße) B : 592 mm Befestigungslochung : zweimal 7 x 60 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Kabelrinnenbreite:
600 mm
Weitspann-Ausführung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: niedax kantenschutz, Bodenendblech, Bodenendplatte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
10
€ 4,95*
ab € 5,38*
€ 6,98*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,36*
€ 7,68*
2 Tage
33
10
€ 5,80*
ab € 7,52*
€ 9,71*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 7,53*
€ 10,76*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 9,36*
€ 13,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
4013339270200
ab € 2,04*
Ähnlich
Niedax
ab € 2,67*
Ähnlich
Niedax
ab € 3,09*
Ähnlich
Niedax
ab € 3,73*
Ähnlich
Niedax
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.