Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßstellenleiste 300mm, m.Schrauben SSLB 300 DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stoßstellenleiste breit, mit 4 Befestigungen B300mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Stoßstellenleiste breit, mit 4 Befestigungen B300mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Artikel-Nr.:
     3517I-25964829
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7070318
EAN/GTIN:
     4012196095421
Suchbegriffe:
Kantenschutzblech
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder

Stoßstellenleiste 300mm, m.Schrauben SSLB 300 DD

Stoßstellenleiste in breiter Ausführung für den Einsatz in allen Kabelrinnen und Weitspannkabelrinnen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stoßstellenleiste
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: längsverbinder kabelbahn obo, längsverbinder kabelbahn, Schnellverbinder, Verbinder, Verbindungsstück, Kabelleiterverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 4,37*
€ 5,54*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 4,41*
€ 5,57*
Lager 3517
20
€ 5,46*
ab € 4,6145*
€ 5,7745*
20
Frei Haus
ab € 4,844*
€ 6,014*
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 5,02*
€ 6,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,7745*
€ 6,87166
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,7345*
€ 6,82406
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,4945*
€ 6,53846
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,3345*
€ 6,34806
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,6145*
€ 5,49126
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 115,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.