Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung 96.232.5033.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wieland Buchse RST20i3 Leuchtensteckverbinder, Konfektioniertes Kabel, Kontakte: 3, 16A, Schwarz, L. 5m, 1.5 mm²
Artikel-Nr.:
     3517I-25961805
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.232.5033.1
EAN/GTIN:
     4015573761780
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
RST-Rundsteckverbinder

Anschlussleitung 96.232.5033.1

RST20i3 Anschlussleitung, Buchse - freies Leitungsende, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp H07RN-F, Gesamtlänge 5 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP66
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Gesamtlänge:
5000 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 15,42*
€ 18,71*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 16,34*
€ 21,80*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,2205*
€ 23,1305*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,81595*
€ 23,89595*
1
€ 3,90*
ab € 18,57*
€ 25,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 21,80*
€ 25,942
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,8829
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,6096
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,5505
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,4446
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
99.451.6046.6
ab € 3,33*
Zubehör
Wieland
96.031.4153.1
ab € 3,96*
Zubehör
Wieland
96.031.4053.1
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.