Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland Konfektionierte Leitung-RST20I3K1B- 15 50SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wieland Buchse RST20i3 Leuchtensteckverbinder, Konfektioniertes Kabel, Kontakte: 3, 16A, Schwarz, L. 5m, 1.5 mm²
Artikel-Nr.:
     3461-40688295
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.232.5033.1
EAN/GTIN:
     4015573761780
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
RST-Rundsteckverbinder
RST20i3 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, 3-polig, konfektioniert mit Schrumpfschlauch, Anwendung 250V mit PE, 16A, Kabeltyp H07RN-F, Länge 5,0m, Leiterquerschnitt 1,5mm², Kodierfarbe schwarz - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: RST-Steckverbinder, Rundsteckverbinder RST, Serie RST Steckverbinder, Sensor-Verlängerungsleitung, Sensorverlängerungskabel, Verlängerungskabel Sensor, wieland anschlussleitung, anschlussleitung, anschlußleitung 5m, RST20I3K1B- 15 50SW, RST20I3K1B1550SW, 96.232.5033.1, Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation, Adapterleitungen, Anschlussleitungen, Automatenleitungen, Kabel, Konfektionierte, Konfektionierte Leitung, Leitung, RST20i3, RST® CLASSIC, Steckfertige, Verbindungsleitung, Vorkonfektionierte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 15,61*
€ 19,01*
4
€ 5,46*
ab € 16,5425*
€ 22,4125*
4
Frei Haus
ab € 16,805*
€ 22,705*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,1205*
€ 23,3805*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,69595*
€ 24,14595*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,3805*
€ 27,8228
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,1405*
€ 27,5372
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,9505*
€ 26,1211
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,8205*
€ 24,7764
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,8305*
€ 23,5983
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,1205*
€ 20,3734
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
99.451.6046.6
ab € 3,32*
Zubehör
Wieland
96.031.4153.1
ab € 3,97*
Zubehör
Wieland
96.031.4053.1
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.