Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Leiterklemme bl 0,25-1,5qmm QTC 1,5-TWIN BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-Leiterklemme bl 0,25-1,5qmm QTC 1,5-TWIN BU
3-Leiterklemme bl 0,25-1,5qmm QTC 1,5-TWIN BU
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25960940
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3205051
EAN/GTIN:
     4017918932459
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact

3-Leiterklemme bl 0,25-1,5qmm QTC 1,5-TWIN BU

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Schnellanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,25 mm² - 1,5 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/7,5, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,25..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Reihenklemme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,835*
€ 1,095*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,8888*
€ 1,1588*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,92472*
€ 1,20472*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9274*
€ 1,2074*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,96*
€ 1,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1588*
€ 1,37897
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1188*
€ 1,33137
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0388*
€ 1,23617
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8888*
€ 1,05767
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 57,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3205190
ab € 0,2972*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,84*
Zubehör
Phoenix Contact
3205200
ab € 0,1004*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,066*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2909909
ab € 26,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1135749
ab € 25,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1135751
ab € 25,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1135752
ab € 27,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1135753
ab € 30,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2908261
ab € 25,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2908262
ab € 25,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.