Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 1067x13,2 sw UV-bes. TY5442PX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25960841
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009550R0025
EAN/GTIN:
     5414363066453
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder

Kabelbinder 1067x13,2 sw UV-bes. TY5442PX

Der zweiteilige Ty-Rap Spezial-Kabelbinder in vormontierter Ausführung zum Wiederöffnen ist ein robuster Spezialbinder in vorgeschnittenen Längen und mit vormontierten Köpfen. Der Binder besteht aus UV-beständigem Polypropylen und ist daher besonders widerstandsfähig gegen chemische Substanzen, die Köpfe sind aus witterungsbeständigem, robustem Polyamid 6.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
13,2 mm
Bandlänge:
1067 mm
Banddicke:
1,8 mm
Max. Bündeldurchmesser:
305 mm
Min. Haltekraft:
222 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Doppelverschlusskopf
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 2,868*
€ 3,888*
10
€ 3,90*
ab € 2,924*
€ 3,964*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,93*
€ 3,97*
22 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,9642*
€ 4,0142*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,85363*
€ 4,28363*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,888*
€ 4,62672
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,708*
€ 4,41252
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,538*
€ 4,21022
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,868*
€ 3,41292
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.