Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal gr ohne Trennwand HKL2540.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroinstallationskanal, (L x B x H) 2000 x 40 x 24 mm, PVC, grau, HKL2540.1
Elektroinstallationskanal, (L x B x H) 2000 x 40 x 24 mm, PVC, grau, HKL2540.1
Elektroinstallationskanal, (L x B x H) 2000 x 40 x 24 mm, PVC, grau, HKL2540.1
Elektroinstallationskanal, (L x B x H) 2000 x 40 x 24 mm, PVC, grau, HKL2540.1
Artikel-Nr.:
     3517I-25957378
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     HKL2540.1
EAN/GTIN:
     4011126351385
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Kanal gr ohne Trennwand HKL2540.1

Elektroinstallationskanal, mit Deckel und einreihiger Befestigungslochung im Boden, ohne Trennwand, halogenhaltig. Halteklammern 638/3040 bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x B : 24 x 40 mm einreihige Bodenlochung : 6,5 x 12 mm und Ø 2,7 mm Bodenlochabstand Rastermaß : 125 mm Lieferlänge L : 2000 mm Nutzbarer Querschnitt : 463 mm² Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton : steingrau RAL : 7030 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
24 mm
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
463 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,00*
ab € 3,30198*
€ 5,09198*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,97*
€ 6,14*
€ 3,90*
ab € 4,49*
€ 6,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,038*
€ 15,808*
€ 6,90*
ab € 13,78*
€ 19,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 1,985* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,95722*
Ähnlich
HKL
ab € 0,95722*
Ähnlich
HKL
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.