Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüstungskanal Oberteil BR 70100/2 rws


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25948368
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BR7010029010
EAN/GTIN:
     4012740210454
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel

Brüstungskanal Oberteil BR 70100/2 rws

Brüstungskanal-Oberteil zu BR mit Oberteilbreite 80mm aus PVC in reinweiß. Kanaloberteil aus Kunststoff, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 80/100/120 mm, zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal.
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
glatt
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Befestigung des Oberteils:
aufrastbar
Manipulationssichere Befestigung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal hager, brüstungskanal, Kanaloberteil, Oberteil, Deckelsegment, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Deckel, Brüstungskanal-Oberteil, Abdeckung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 7,355*
€ 10,495*
2
€ 18,00*
ab € 7,41*
€ 10,57*
2
€ 3,90*
ab € 8,35*
€ 11,74*
3 Tage
5
2
€ 5,80*
ab € 18,84*
€ 24,98*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 10,495*
€ 12,48905
pro Meter
ab 4 Meter
€ 10,255*
€ 12,20345
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,665*
€ 11,50135
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,355*
€ 11,13245
pro Meter
ab 40 Meter
€ 9,005*
€ 10,71595
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 7,355*
€ 8,75245
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 7,355* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 20,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.