Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal B 20025B gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25946956
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     B2002507030B
EAN/GTIN:
     4012740102742
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
verdrahtungskanal breite 31mm

Kanal B 20025B gr

Verdrahtungskanal ohne Seitenstanzung aus PVC BA6 20x25mm steingrau
Weitere Informationen:
Höhe:
23 mm
Breite:
31 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
240 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Leitungsschutzkanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Wandkanal, Leitungsführungskanal, Leitungskanal, Kanal, Kabelkanal, Installationskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,9506*
€ 9,9906*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,22*
€ 10,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 7,64*
€ 10,98*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 8,06*
€ 11,57*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,67*
€ 15,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,21*
€ 18,0999
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,11*
€ 17,9809
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,11*
€ 16,7909
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,56*
€ 16,1364
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,03*
€ 15,5057
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,67*
€ 12,6973
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 5,335* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.