Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter SKINDICHT SM-M 32x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter SKINDICHT SM-M 32x1,5
Gegenmutter SKINDICHT SM-M 32x1,5
Artikel-Nr.:
     3517I-25939539
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103040
EAN/GTIN:
     4044773332360
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m32 messing
gegenmutter messing

Gegenmutter SKINDICHT SM-M 32x1,5

Gegenmutter SKINDICHT® SM-M 32X1.5 LOCKNUT
Gegenmutter
M 32
Schlüsselweite: 36mm
Messing vernickelt
Anwendungsgebiete: Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
Für dünnwandige Gehäuse ohne Gewinde, die nur eine Durchgangsbohrung erlauben
Zum Kontern einer SKINTOP® /SKINDICHT® Kabelverschraubung an der Innenseite der Anwendung (zB Gehäuse)
Nutzen: Artikelnummern, die auf LF enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften Lead-free -Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte
In den Größen M6x1 bis M110x2 erhältlich
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6225*
€ 0,8025*
8 Tage
130
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,6326*
€ 0,8026*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,59*
€ 0,97*
3 Tage
4288
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,60025*
€ 0,98025*
3 Tage
967
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,64*
€ 1,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53112140
ab € 4,41317*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.