Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme 1465.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verbindungsklemme 1465.0
Verbindungsklemme 1465.0
Artikel-Nr.:
     3517I-25931004
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1465.0
EAN/GTIN:
     4011126402780
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Verbindungsklemme 1465.0

Verbindungsklemme nach DIN EN 60998, mit 12 abtrennbaren Klemmstellen, einseitig geschlossen, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 17,5 x 15 x 122 mm Klemmbereich eindrähtig, starr, flexibel : 1,5 - 4,0 mm² Anschlussmöglichkeiten eindrähtig : 5 x 1,5 mm², 4 x 2,5 mm², 2 x 4,0 mm² Anschlussmöglichkeiten starr, flexibel : 4 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm², 2 x 4,0 mm² Werkstoff Isolierteil : PA Werkstoff Klemmbolzen : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Max.
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
12
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,59*
€ 16,76*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,677*
€ 16,877*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 11,71*
€ 16,93*
€ 3,90*
ab € 13,15*
€ 18,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,432*
€ 24,612*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,76*
€ 19,9444
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,62*
€ 19,7778
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,29*
€ 18,1951
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,80*
€ 17,612
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,24*
€ 16,9456
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,59*
€ 13,7921
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,159* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.