Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmembranstutzen M32 geschl. DMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmembranstutzen, M32, lichtgrau, Schutzart IP66
Doppelmembranstutzen, M32, lichtgrau, Schutzart IP66
Artikel-Nr.:
     3517I-25927848
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     26043201
EAN/GTIN:
     4013902014590
Suchbegriffe:
Doppelmembranstutzen
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
doppelmembranstutzen spelsberg

Doppelmembranstutzen M32 geschl. DMS

Doppelmembranstutzen, IP66, mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken 1,5-4,5mm, grau, Dichtbereich 13-21mm
Abmessungen: 36,7 x 36,7 x 14,7mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
geschlossen
Mit Zugentlastung:
nein
Dichtbereich:
14..21 mm
Für Wandstärke:
1,5..4 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: würgenippel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 1,3983*
€ 1,8683*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,35*
€ 2,03*
Lager 3517
1
€ 4,98*
ab € 1,36*
€ 2,05*
1
€ 5,95*
ab € 1,36164*
€ 2,05164*
2 Tage
99
1
€ 6,40*
ab € 1,42*
€ 2,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.