Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duo-Durchgangsklemme 56.703.5155.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     3517I-25926029
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     56.703.5155.0
EAN/GTIN:
     4015573718371
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Hutschiene
Reihenklemmen
durchgangsklemme 0.14 - 4mm2 grau

Duo-Durchgangsklemme 56.703.5155.0

Duo-Durchgangsklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35,Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,13..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,13..4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Montageart:
Hutschiene TH35
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wieland, reihenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Reihenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,60*
€ 0,77*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,812*
€ 1,032*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,84*
€ 1,07*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,845*
€ 1,075*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8989*
€ 1,1289*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,032*
€ 1,22808
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,962*
€ 1,14478
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,812*
€ 0,96628
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 103,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
Z7.280.6327.0
ab € 0,30*
Zubehör
Wieland
04.343.8353.8
ab € 0,17*
Zubehör
Wieland
07.312.7255.0
ab € 0,21*
Zubehör
Wieland
Z7.280.6227.0
ab € 0,17*
Zubehör
Wieland
98.370.1000.0
ab € 9,85*
Zubehör
Wieland
04.242.5053.0
ab € 0,102*
Zubehör
Wieland
98.300.0000.0
ab € 5,08*
Zubehör
Wieland
Z7.280.6927.0
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.