Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland Duo-Durchgangsklemme-WKFN 2,5 D2/2/35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     3461-40098501
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     56.703.5155.0
EAN/GTIN:
     4015573718371
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Hutschiene
Reihenklemmen
durchgangsklemme 0.14 - 4mm2 grau
Duo-Durchgangsklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35,Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: grau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,13 Quadratmillimeter
Montageart:
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung:
800 Volt
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wieland, reihenklemmen, WKFN 2,5 D2/2/35, WKFN2,5D2235, 56.703.5155.0, Durchgangs-Reihenklemme, Bolzenklemme, Duo-Durchgangsklemme, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Rei, Reihenklemme, Schraubenlose Reihenklemme, Steckbare Reihenklemme, 0471574, 471574
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,60*
€ 0,78*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,812*
€ 1,042*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,84*
€ 1,08*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,845*
€ 1,085*
Lager 3461
7 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8989*
€ 1,1489*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1489*
€ 1,36719
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0689*
€ 1,27199
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8989*
€ 1,06969
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 114,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
07.312.7255.0
ab € 0,21*
Zubehör
Wieland
Z7.280.6327.0
ab € 0,30*
Zubehör
Wieland
04.343.8353.8
ab € 0,17*
Zubehör
Wieland
Z7.280.6227.0
ab € 0,17*
Zubehör
Wieland
98.370.1000.0
ab € 9,84*
Zubehör
Wieland
04.242.5053.0
ab € 0,102*
Zubehör
Wieland
98.300.0000.0
ab € 5,06*
Zubehör
Wieland
Z7.280.6927.0
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.