| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25921249 Herst.-Nr.: 211 EAN/GTIN: 4013339151608 |
| |
|
| | |
| Abstandschelle 211 Bandeisen Abstandschelle mit Topfscheibe, einschließlich Zylinderkopfschrauben mit Schlitz nach DIN EN ISO 1207, mit Befestigungslangloch zum Anschrauben, zur Verlegung von Bandeisen. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Abmessungen (ca. Maße) B x L : 14 x 50 mm Befestigungslangloch : 5,5 x 9 mm Wandabstand : 10 mm für Bandeisen B x t : = 30 x 5 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Werkstoff Schrauben : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: niedax abstandschelle, Blitzableitermaterial, Erdungszubehör, Blitzschutzmaterial, Erdungsverbinder, Erdungsmaterial-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,4564* | € 1,8664* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | € 5,80* | ab € 1,53* | € 1,93* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | € 6,50* | ab € 1,6591* | € 2,1191* | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 1,71974* | € 2,17974* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,45* | € 2,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|