Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS-Kabelverschraubung MS M20x1,5 50.620 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MS-Kabelverschraubung MS M20x1,5 50.620 M
MS-Kabelverschraubung MS M20x1,5 50.620 M
Artikel-Nr.:
     3517I-25918631
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.620 M
EAN/GTIN:
     4024092025525
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m20 x 1,5 messin...

MS-Kabelverschraubung MS M20x1,5 50.620 M

integrierte Zugentlastung, Verdrehschutz, großer Dicht- und Klemmbereich, montagefreundlich, mit Viton-Dichtring und Viton O-Ring auf Anfrage, *IP69K geprüft für M12 - M25, M50, M63, Anschlussgewinde Standardlänge, Kabelverschraubung Metrisch Messing
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
6 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9..13 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m20, kabelverschraubungen jacob, Kabeleinführungsstutzen, Standardkabelverschraubung, Anbaustutzen, Anbau-Kabelstutzen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,36*
€ 2,03*
4 Tage
15
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3706*
€ 2,0406*
3 Tage
2282
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,48*
€ 2,21*
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,4819*
€ 2,2119*
8 Tage
423
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,57*
€ 2,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2086030
ab € 3,41755*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.