Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Übergangsstück PG7/M12x1,5 PG7M12PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PA-Übergangsstück PG7/M12x1,5 PG7M12PA
PA-Übergangsstück PG7/M12x1,5 PG7M12PA
Artikel-Nr.:
     3517I-25918280
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     PG7M12PA
EAN/GTIN:
     4024092118814
Suchbegriffe:
Übergangsmuffe
Übergangsstück
übergangsstück pe pvc
übergangsstück

PA-Übergangsstück PG7/M12x1,5 PG7M12PA

Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
12
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
7
Werkstoff:
Kunststoff
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,3853*
€ 0,5153*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,3632*
€ 0,6522*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5153*
€ 0,61321
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4753*
€ 0,56561
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4653*
€ 0,55371
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3853*
€ 0,45851
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 51,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.