Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAE Einfachschelle SAS 30 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DAE Einfachschelle SAS 30 D
DAE Einfachschelle SAS 30 D
Artikel-Nr.:
     3517I-25910568
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1300028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen

DAE Einfachschelle SAS 30 D

SAS 30 D
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
30 mm
Durchmesser:
29..30 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
zweilappig
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lüftungsschelle, Kabelschelle, Schelle, Abstandsschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8981*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1381*
€ 1,35434
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1281*
€ 1,34244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0881*
€ 1,29484
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0681*
€ 1,27104
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,8981*
€ 1,06874
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.