Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Me vern.M 12 x 1,5 KSM-M, M12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-25899831
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10522001012
EAN/GTIN:
     4025113195876
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung ip68 m12
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung

Kabelverschraubung Me vern.M 12 x 1,5 KSM-M, M12

Kabelverschraubung KSM-M, IP 68, bis 5 bar integrierte Dichtung, metrisches Außengewinde Material: Messing vernickelt / Dichtung Synthesekautschuk NBR Temperaturbereich: -20°C ... +100°C ^ +130°C Eigenschaften: beständig gegen Öl / hohe Stabilität
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
5 mm
Schlüsselweite:
14 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3..6 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsstutzen, Standardkabelverschraubung, Anbaustutzen, Anbau-Kabelstutzen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 275,92*
€ 330,88*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 276,86*
€ 331,47*
€ 5,95*
ab € 347,399*
€ 414,379*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 330,88*
€ 393,7472
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 327,93*
€ 390,2367
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 311,43*
€ 370,6017
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 300,42*
€ 357,4998
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 275,92*
€ 328,3448
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,7592* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.