Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Gehäuse 160x160x90mm GEHCA-270UNLVKS-SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Gehäuse 160x160x90mm GEHCA-270UNLVKS-SET
Aluminium Gehäuse 160x160x90mm GEHCA-270UNLVKS-SET
Artikel-Nr.:
     3517I-25896510
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     1270013000
EAN/GTIN:
     4024337084225
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Standardgehäuse
bernstein leergehäuse
standardgehäuse

Aluminium Gehäuse 160x160x90mm GEHCA-270UNLVKS-SET

Ungewaschene und unlackierte Ausführung - Zubehör lose.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Höhe:
90 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
160 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Weitere Suchbegriffe: Industriegehäuse, Gehäuse, Einzelgehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 33,99*
€ 41,02*
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 34,64*
€ 41,94*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 35,621*
€ 42,911*
36 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 32,60*
€ 43,38*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 54,30*
€ 70,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 42,911*
€ 51,06409
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,301*
€ 49,14819
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,621*
€ 42,38899
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 429,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
9822003000
ab € 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.