Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter silbergrau 935370706


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25887032
Hersteller:
     Plica
Herst.-Nr.:
     935370706
EAN/GTIN:
     7601577572117
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pa6
gegenmutter

Gegenmutter silbergrau 935370706

Aus glasfaserverstärktem Polyamid. Sehr gute Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Meerwasser, Benzin und Mineralöl.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Gewindesteigung:
1,41 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter, Mutter, Verschraubungsmutter, 6-kant-Mutter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,0558*
€ 0,0881*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,05571*
€ 0,10361*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 0,0742*
€ 0,1382*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0881*
€ 0,10484
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0788*
€ 0,09377
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,405* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.