| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25884062 Herst.-Nr.: 436823 EAN/GTIN: 4010311197210 |
| | |
|
| | |
| Gießharzmuffe Y0 EG V Abzweigkabel V/FKM Universell verwendbar zum Abzweigen von Kabeln und Leitungen mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR (z. B. N(A)YY, NYM) ohne und mit konzentrischem Leiter. Mit Einzelabzweigklemmen, geeignet für Kupfer- und Aluminiumleiter. Anwendungsgebiete: Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle. Eigenschaften: Kompakte Abmessungen, Spleißposition vor dem Verguss sichtbar, hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen, große Einfüllöffnung für leichten Verguss, beständig gegen chemische Einflüsse, beständig gegen Erdalkalien, stabilisiert gegen UV-Strahlen, längs- und querwasserdicht, hohe elektrische Isolationswerte, hohe mechanische Festigkeit, sofort betriebsbereit, einfache und schnelle Montage, zeit- und kostensparend. Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung U0/U (Um): | 0,6/1 (1,2) kV | Typ: | Y-Abzweig | Ausführung: | Gießharz | Anzahl der Leiter: | 5 | Leiternennquerschnitt Abzweigkabel: | 1,5..4 mm² | Leiternennquerschnitt Hauptkabel: | 2,5..4 mm² | Kabeldurchmesser Abzweigkabel: | 8..17 mm | Kabeldurchmesser Hauptkabel: | 8..17 mm | Bergbauzulassung: | nein | Verbindungszubehör mitgeliefert: | Schraubverbinder | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gießharz muffe, Kabelabzweig, Verbindungsgarnitur, Abzweiggarnitur |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 32,68* | € 43,36* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 34,02* | € 45,35* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,08* | € 50,97* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,82* | € 61,04* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 51,31* | € 66,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|