Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch D 9,5/4,7 sw HIS-3/8-POX-BK 5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (9,5/4,7 mm), schwarz, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (9,5/4,7 mm), schwarz, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (9,5/4,7 mm), schwarz, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (9,5/4,7 mm), schwarz, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (9,5/4,7 mm), schwarz, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (9,5/4,7 mm), schwarz, 5 m Rolle
Artikel-Nr.:
     3517I-25882352
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     300-30950
EAN/GTIN:
     4031026133942
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch D 9,5/4,7 sw HIS-3/8-POX-BK 5m

Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend. Sehr gute Brandschutzeigenschaften. Spenderbox ermöglicht eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung. 10 Größen erhältlich - von 1,2 mm bis 25,4 mm Innendurchmesser. Blau, Rot, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb. Passend für die HIS-Service Station. HIS-Pack ist ein dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 2:1.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9,5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4,7 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/8 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0,6 mm
Länge:
5 m
Betriebstemperatur:
-55..125 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,02*
€ 13,45*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 6,40*
ab € 10,13*
€ 13,51*
Lager 3517
1
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 11,16*
€ 14,89*
16 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 11,94*
€ 16,33*
4 Tage
17
1
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 12,06*
€ 16,49*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,89*
€ 17,72
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 14,78*
€ 17,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,22*
€ 16,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,26*
€ 15,78
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,66*
€ 15,07
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,16*
€ 13,28
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 2,232* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,87*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,97*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,21*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,93*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.