Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsband MBJ70-300-6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Erdungsband MBJ70-300-6
Artikel-Nr.:
     3517I-25870897
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     563450
EAN/GTIN:
     3479775634500
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband 300mm

Erdungsband MBJ70-300-6

Erdungsband aus verzinntem Kupfer. MBJ70-300-6, 290 A Strombelastbarkeit, 138,15 kcmil (70 mm²), 11,811? (300 mm), 0,256? (6,5 mm) Loch.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
70 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
ja
Leitungs-Breite ca.:
28 mm
Leitungs-Höhe ca.:
3,4 mm
Länge:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: erdungsband, erdungsband erico
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 204,06*
€ 247,80*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 208,42*
€ 251,75*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 217,16*
€ 261,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 279,41*
€ 327,02*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 251,75*
€ 299,5825
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 244,38*
€ 290,8122
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 237,73*
€ 282,8987
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 229,29*
€ 272,8551
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 208,42*
€ 248,0198
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 20,842* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.