Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-Dichtring SKINDICHT O-RING M25/22X2 FKM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Dichtring SKINDICHT O-RING M25/22X2 FKM
O-Dichtring SKINDICHT O-RING M25/22X2 FKM
Artikel-Nr.:
     3517I-25863812
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52122030
EAN/GTIN:
     4044773165357
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring

O-Dichtring SKINDICHT O-RING M25/22X2 FKM

Dichtring SKINDICHT® O-RING M25 (22X2) FKM
Dichtring
M 25
Innendurchmesser: 22mm
Aussendurchmesser: 26mm
Fluorkautschuk
FKM
grün
Anwendungsgebiete: Zur sicheren Abdichtung zum Gehäuse Schutz gegen Öl, Säuren, Chemikalien am Anschlussgewinde einer Verschraubung, oder ähnlichen Teilen unter extremen Bedingungen
Nutzen:
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
22 mm
Stärke:
2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,4572*
€ 0,5872*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,4591*
€ 0,5891*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,5101*
€ 0,6601*
100
€ 5,95*
ab € 0,57057*
€ 0,73057*
1
€ 6,90*
ab € 0,52*
€ 0,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5891*
€ 0,70103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5391*
€ 0,64153
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5191*
€ 0,61773
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4591*
€ 0,54633
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 58,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.