Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium PVC-Isolierband 19mmx33m, schwarz FLEX1000+19x33 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Premium Isolierband 19mm x 33m schwarz
Premium Isolierband 19mm x 33m schwarz
Premium Isolierband 19mm x 33m schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-25863740
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     710-10610
EAN/GTIN:
     4031026548661
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband schwarz 33 m x 19 mm

Premium PVC-Isolierband 19mmx33m, schwarz FLEX1000+19x33 BK

Hochflexibles, Allwetter Premium PVC-Isolierband. Hervorragende Eigenschaften über einen großen Temperaturbereich von -18 °C bis +105 °C gemäß CSA C22.2. Erfüllt die IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90 Anforderungen. Sehr gute Verarbeitungseigenschaften auch bei niedrigen Temperaturen . Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, Feuchtigkeit, Chemikalien, Korrosion und UV-Strahlung.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Länge:
33 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
ja
Isolierend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 8,641*
€ 10,871*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,82*
€ 11,06*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,13*
€ 11,39*
1
€ 4,00*
ab € 8,37*
€ 12,02*
2 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 12,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,871*
€ 12,93649
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,221*
€ 12,16299
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,641*
€ 10,28279
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 108,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.