Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton HelaTape Flex 1000+ BK Premium PVC-Isolierband 19x33


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Premium Isolierband 19mm x 33m schwarz
Premium Isolierband 19mm x 33m schwarz
Premium Isolierband 19mm x 33m schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-40336608
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     710-10610
EAN/GTIN:
     4031026548661
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband schwarz 33 m x 19 mm
Hochflexibles, selbstklebendes, Allwetter Premium PVC-Isolierband. Hervorragende Eigenschaften über einen großen Temperaturbereich von -18 °C bis +105 °C gemäß CSA C22.2. Erfüllt die IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90 Anforderungen. Sehr gute Verarbeitungseigenschaften bei niedriger Umgebungstemperatur. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, Feuchtigkeit, Chemikalien, Korrosion und UV-Strahlung. Isolieren, Schützen, Reparieren, Instandhalten, Kennzeichnen und mehr. Druckempfindlicher, hochwertiger Klebstoff auf Kautschukbasis. Primärisolierung für Verbindungen bis 1 kV. Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet. Flammhemmend nach UL 510. RoHS konform. Das Premium-Isolierband HelaTape Flex 1000+ ist ein professionelles Allwetter PVC-Isolierband mit hervorragenden Wickeleigenschaften auch bei Minustemperaturen. Das Isolierband bleibt über einen großen Temperaturbereich elastisch und lässt sich sehr gut verarbeiten. Erzielen Sie optimale Isolierergebnisse im Innen- und Außenbereich wie beispielsweise bei Kabelmantelreparaturen und bei elektrischen Verbindungen. HelaTape Flex 1000+ wird empfohlen als Primärisolierung für Anwendungen bis 1 kV. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, HTAPE-FLEX1000+ 19x33-PVC-BK, HTAPEFLEX100019x33PVCBK, 71010610, 710-10610, Klebeband, 4 Elektroinstallationsmaterial, 4.04 Isolierbänder, Elektrische Klebebänder, Elektroinstallation, Elektroinstallationsmaterial, Farbkodierklebeband, Farbkodierklebebänder, HelaTape Flex 1000+, HelaTape Flex 1000+ Premium PVC-Isolierband, HelaTape Flex ? PVC-Isolierbänder, Hellermann, HellermannTyton, Installationstechnik, Iso-Band, Isolier Band, Isolier-Band, Isolierbänder, Isolierklebeband, Isoliertape, Isolierung, Klebebänder, PVC Band, PVC Isolierband, PVC Klebeband, PVC-Isolierband, PVC-Isolierklebeband, PVC-Klebeband, Premium PVC-Isolierband, Tape, Tyton, technische Klebebänder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 8,641*
€ 10,871*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,82*
€ 11,06*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,13*
€ 11,39*
1
€ 4,00*
ab € 8,37*
€ 12,02*
2 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 12,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 113,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.