Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT-KU-M-16X1,5/ 12X1,5-FLACHE-FORM KU-M16x1,5/12x1,5B f


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SKINDICHT-KU-M-16X1,5/ 12X1,5-FLACHE-FORM KU-M16x1,5/12x1,5B f
SKINDICHT-KU-M-16X1,5/ 12X1,5-FLACHE-FORM KU-M16x1,5/12x1,5B f
Artikel-Nr.:
     3517I-25857207
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52104505
EAN/GTIN:
     4044773178449
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel

SKINDICHT-KU-M-16X1,5/ 12X1,5-FLACHE-FORM KU-M16x1,5/12x1,5B f

Reduzierung SKINDICHT® KU-M 16X1,5/12X1,5 LGY
Reduzierung
Innengewinde: M 12
Außengewinde: M 16
Polyamid
lichtgrau
Anwendungsgebiete: Gehäuse
Geräte
Maschinen
Nutzen: Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde kleiner sind als vorhandene Gewindebohrungen
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
12
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
16
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
€ 7,90*
ab € 0,42817*
€ 0,55817*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,4291*
€ 0,5591*
4 Tage
180
100
€ 6,40*
ab € 0,43024*
€ 0,56024*
100
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,64*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,4999*
€ 0,6499*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5591*
€ 0,66533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5091*
€ 0,60583
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4891*
€ 0,58203
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4291*
€ 0,51063
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 55,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
53119013
ab € 0,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.