Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT KU-M Kabelschiene Grau Glass fiber reinforced polypropylene 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINDICHT KU-M Kabelschiene Grau Glass fiber reinforced polypropylene 100 Stück(e)
Lapp SKINDICHT KU-M Kabelschiene Grau Glass fiber reinforced polypropylene 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     3517I-25857207
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52104505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde kleiner sind als vorhandene Gewindebohrungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Glass fiber reinforced polypropylene
Verbindender thread type
M16
Außendurchmesser
22 mm
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Zertifizierung
DIN EN 60423<br />DIN IEC 62444<br />CE
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
16 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4291*
€ 0,5591*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,43024*
€ 0,56024*
9 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,4411*
€ 0,5711*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4999*
€ 0,6499*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4399*
€ 0,7099*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5591*
€ 0,66533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5091*
€ 0,60583
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4891*
€ 0,58203
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4291*
€ 0,51063
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 55,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
53119013
ab € 0,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.