Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter SKINTOP GMP-GL Pg7 R9005 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter SKINTOP GMP-GL Pg7 R9005 BK
Gegenmutter SKINTOP GMP-GL Pg7 R9005 BK
Artikel-Nr.:
     3517I-25852319
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53019200
EAN/GTIN:
     4044773183221
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pg 7 pa

Gegenmutter SKINTOP GMP-GL Pg7 R9005 BK

Gegenmutter SKINTOP® GMP-GL PG 7 RAL 9005 BK
Gegenmutter
PG 7
Schlüsselweite: 19mm
schwarz
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
Anwendungsgebiete: Zum Kontern von SKINTOP® Kabelverschraubungen bei Bohrungen ohne Gewinde
Nutzen: Auflagefläche für Gabelschlüssel, dadurch kein Verkratzen des Gehäuses
Glasfaserverstärkt, für hohe mechanische Stabilität
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
nein
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter pg 7, gegenmutter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,00172*
€ 0,00272*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0791*
€ 0,1146*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,07997*
€ 0,11507*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,08065*
€ 0,11585*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0851*
€ 0,1213*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1146*
€ 0,13637
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8229713
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.