Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JHSTH 2x2x0,6gr Eca R100 Fernmelde halogenfr.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
JHSTH 2x2x0,6gr Eca R100 Fernmelde halogenfr.
JHSTH 2x2x0,6gr Eca R100 Fernmelde halogenfr.
Artikel-Nr.:
     3517I-25697502
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     JHSTH 2x2x0,6gr Eca R100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
J-H(ST)H
100m j-h(st)h 2x2x0,8
j h st h
j-h(st)h 2x2x0,6

JHSTH 2x2x0,6gr Eca R100 Fernmelde halogenfr.

Nach VDE 0815. Halogenfreies Installationskabel mit verbessertem Brandverhalten im Brandfall werden zur Fernsprechübertragung, für Mess- und Signalzwecke verwendet. Die Ausführung mit statischem Schirm (St) schützt die Übertragungskreise gegen äußere elektrische Störfelder. Eine Brand-Weiterleitung wird durch den hohen Sauerstoffindex der Isolierung und des Mantels verhindert.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,6 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Bündel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Telekommunikationskabel, Datenkabel, Datenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4819*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,6319*
€ 0,75196
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,6019*
€ 0,71626
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,5819*
€ 0,69246
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,5519*
€ 0,65676
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,4819*
€ 0,57346
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.