Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

J-YY 10x2x0,6 Eca Ri250 Fernmelde PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
J-YY 10x2x0,6 Eca Ri250 Fernmelde PVC
J-YY 10x2x0,6 Eca Ri250 Fernmelde PVC
Artikel-Nr.:
     3517I-25695153
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     J-YY 10x2x0,6 Eca Ri250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
J-YY
j-yy 10x2x0 6
j-yy

J-YY 10x2x0,6 Eca Ri250 Fernmelde PVC

Dieses Installationskabel wird für Fernsprech-, Mess- und Signalzwecke zur festen Verlegung Auf- und Unterputz in trockenen und feuchten Räumen.
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
0,6 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
20
Anzahl der Verseilelemente:
5
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35752*
  
Preis gilt ab 125.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 1,61752*
€ 1,92485
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,60752*
€ 1,91295
pro Meter
ab 1250 Meter
€ 1,50752*
€ 1,79395
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 1,46752*
€ 1,74635
pro Meter
ab 125000 Meter
€ 1,35752*
€ 1,61545
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.