Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25683343 Herst.-Nr.: 0070001/100 EAN/GTIN: 4044774690292 |
| |
|
| | |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X1 BK 0070001/100 Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1X1 BK 100 M Einzelader 1X1 schwarz U 0/U: 300/500 V Silikon -50°C - 180°C feste Verlegung Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechnik- Ofenbau- Kunststoffverarbeitung- Generatoren- und Transformatorenbau Nutzen: Nach Beflammung zurückbleibendes SiOAschegerüst besitzt isolierende Eigenschaften Weitere Informationen: | | Leiter-Material: | Kupfer | Leiter-Oberfläche: | verzinnt | Leiternennquerschnitt: | 1 mm² | Ader-Zahl: | 1 | Werkstoff der Aderisolation: | sonstige | Spezifizierung Aderisolation: | sonstige | Ader-Farbe: | schwarz | Kabelgeometrie: | rund | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | -50..180 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,2484* | € 0,3384* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,24019* | € 0,41019* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,41* | € 0,70* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,32* | € 0,92* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 1,02* | € 1,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,2484* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter | Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 33,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|