Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YV 1x0,8/1,4 ws/ge Sp.500 Schaltdraht


Menge:  Meter  
Produktinformationen
YV 1x0,8/1,4 ws/ge Sp.500 Schaltdraht
YV 1x0,8/1,4 ws/ge Sp.500 Schaltdraht
Artikel-Nr.:
     3517I-25661212
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     YV 1x0,8/1,4 ws/ge Sp.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltdraht
Schaltdraht YV
schaltdraht yv weiß 1x0,2
schaltdraht

YV 1x0,8/1,4 ws/ge Sp.500 Schaltdraht

weiß/gelb
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
1
Anzahl der Verseilelemente:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
ohne
Kabel längswasserdicht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht weiß, Telekommunikationskabel, Datenkabel, Datenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3604*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,4404*
€ 0,52408
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,4204*
€ 0,50028
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,4104*
€ 0,48838
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 0,3604*
€ 0,42888
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.