Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSP 2x 1,5 HFL(0,10)Sp.100 Lautsprecherleitung HFL(0,10)


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-25657976
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LSP 2x 1,5 HFL(0,10)Sp.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
boxenkabel 2x0,5

LSP 2x 1,5 HFL(0,10)Sp.100 Lautsprecherleitung HFL(0,10)

In trockenen Räumen als Anschlußleitung in der Kommunikationstechnik, vor allem für HiFi-Anwendungen als Lautsprecheranschlußleitung.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Streifen
Gewicht:
41 kg/m
Durchmesser der Einzeldrähte:
0,1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8401*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,0801*
€ 1,28532
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,0701*
€ 1,27342
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,0001*
€ 1,19012
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,9601*
€ 1,14252
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,8401*
€ 0,99972
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.