Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K 16 dbl Eca Ri100 Aderltg feindrähtig


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07V-K 16 dbl Eca Ri100 Aderltg feindrähtig
H07V-K 16 dbl Eca Ri100 Aderltg feindrähtig
Artikel-Nr.:
     3517I-25657769
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07V-K 16 dbl Eca Ri100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07V-K
h07v-k 100meter
h07v-k

H07V-K 16 dbl Eca Ri100 Aderltg feindrähtig

Nach VDE 0281. Zur Verlegung in trockenen Räumen, in Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Bei geschützter Verlegung in und an Leuchten. Max. Betriebstemperatur 70 °C.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm:
nein
Mantelmaterial:
ohne
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0548*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,5448*
€ 3,02831
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,4948*
€ 2,96881
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,3048*
€ 2,74271
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,2248*
€ 2,64751
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 2,0548*
€ 2,44521
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 94,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.