| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25657651 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: H07V-K 1,5 vio Eca Ri100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| H07V-K 1,5 vio Eca Ri100 Aderltg feindrähtig Nach VDE 0281. Zur Verlegung in trockenen Räumen, in Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Bei geschützter Verlegung in und an Leuchten. Max. Betriebstemperatur 70 °C. Weitere Informationen: | | Leiter-Material: | Kupfer | Leiternennquerschnitt: | 1,5 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Ader-Zahl: | 1 | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) | Ader-Farbe: | violett | Mit Schutzleiter: | nein | Schirm: | nein | Mantelmaterial: | ohne | Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: | Eca | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel |
| | |
| |