Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K 10 swNr.1 Eca R100 Aderltg feindrähtig 10swNr.1


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07V-K 10 swNr.1 Eca R100 Aderltg feindrähtig 10swNr.1
H07V-K 10 swNr.1 Eca R100 Aderltg feindrähtig 10swNr.1
Artikel-Nr.:
     3517I-25657524
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07V-K 10 swNr.1 Eca R100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07V-K
h07v-k 100meter
h07v-k

H07V-K 10 swNr.1 Eca R100 Aderltg feindrähtig 10swNr.1

Nach VDE 0281. Zur Verlegung in trockenen Räumen, in Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Bei geschützter Verlegung in und an Leuchten. Max. Betriebstemperatur 70 °C.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Farbe:
schwarz
Schirm:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4983*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,8783*
€ 2,23518
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,8583*
€ 2,21138
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,7383*
€ 2,06858
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,6583*
€ 1,97338
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,4983*
€ 1,78298
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 94,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.