Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenstecker br, Winkel 911.470


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flächenstecker br, Winkel 911.470
Flächenstecker br, Winkel 911.470
Artikel-Nr.:
     3517I-25475553
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     911.470
EAN/GTIN:
     4016514005499
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker

Flächenstecker br, Winkel 911.470

Schutzkontakt-Winkelstecker, braun flache Ausführung, montierbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Steckrichtung:
rechtwinklig
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
braun
Polzahl:
2
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, cee-stecker 16a 250v, cee-stecker 16a, cee stecker, SCHUKO-Stecker, Stecker
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 0,86*
€ 1,40*
€ 5,95*
ab € 1,23*
€ 1,94*
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,96*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,24*
€ 1,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,26*
€ 1,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.