Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Schutzkontaktstecker, braun flache Ausführung, montierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Schutzkontaktstecker, braun flache Ausführung, montierbar
BACHMANN Schutzkontaktstecker, braun flache Ausführung, montierbar
BACHMANN Schutzkontaktstecker, braun flache Ausführung, montierbar
BACHMANN Schutzkontaktstecker, braun flache Ausführung, montierbar
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3752
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     911.470
EAN/GTIN:
     4016514005499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker

Schutzkontaktstecker Winkel / Fläche

  • braun
  • flache Ausführung
  • montierbar
  • 230V 16A
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Montagestecker
Farbe:
braun
Länge:
0 m
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
44 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
52 mm
Gewicht:
0.032 kg
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
10 mm
Verpackungstiefe:
10 mm
Paketgewicht:
0.031 kg
Bruttogewicht:
0,031
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, cee-stecker 16a 250v, cee-stecker 16a, cee stecker, Kupplung, Power, Kupplungen, BACHMANN, Montagematerial, Stecker, 4016514005499, plugs, PVC, Stromstecker
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 0,86*
€ 1,40*
€ 5,95*
ab € 1,23*
€ 1,94*
Lager 337
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,96*
€ 5,46*
ab € 1,24*
€ 1,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,26*
€ 1,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.