Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsunterteil 32 A, AC 550 V SC32BH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-25468622
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SC32BH
EAN/GTIN:
     5027590508964
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungshalter

Sicherungsunterteil 32 A, AC 550 V SC32BH

Sicherungszubehör
Sicherungshalter
Niederspannung
32 A
AC 550 V
BS88/F1
1P
BS
Sammelschienenmontage
Frontanschluss
schwarz
Sicherungseinsatz NSD
BS88-2
Weitere Informationen:
Baugröße:
sonstige
Montageart:
zum Anschrauben
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
32 A
Reiterausführung:
ja
Einschwenkvorrichtung:
nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
nein
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 10,25*
€ 12,98*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 10,553*
€ 13,283*
10
Frei Haus
ab € 11,022*
€ 13,822*
10
€ 5,95*
ab € 12,01*
€ 14,99*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,21*
€ 15,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,283*
€ 15,80677
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,623*
€ 15,02137
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,553*
€ 12,55807
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 132,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
NSD4
ab € 1,66*
Ähnlich
Eaton
NS6
ab € 3,80*
Ähnlich
Eaton
NSD10
ab € 1,66*
Ähnlich
Eaton
NSD6
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.