Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter PXR25 450A, 3p NZMH3-PMX450-SVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-25467038
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     192333
EAN/GTIN:
     4015081928842
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais

Leistungsschalter PXR25 450A, 3p NZMH3-PMX450-SVE

Die Leistungsschalter der Serie xEffect NZM -PMX mit Power Expert Release (PXR) Auslöseelektronik decken mit nur vier kompakten Baugrößen Anwendungsfälle für den Motorschutz ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die integrierte Energiemessfunktion liefert Ströme, Spannungen und Wirkenergie (kWh) mit Genauigkeitsklasse 1 nach IEC 61557-12. Test-Funktion und Einstellungen über Mikro-USB-Schnittstelle direkt am Schalter.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
180..450 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2..12 A
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
450 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
132 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
250 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Motorschutzschalter, Motorschutzschalter, eaton motorschutzschalter 690v, eaton motorschutzrelais, motorschutzschalter eaton, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Schalter, Schutzschalter, Motorschalter, MCCB
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.415,46*
€ 2.560,52*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.408,51*
€ 2.561,46*
Frei Haus
ab € 2.428,14*
€ 2.585,43*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.626,90*
€ 2.778,61*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.800,98*
€ 3.972,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.560,52*
€ 3.047,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.536,03*
€ 3.017,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.461,96*
€ 2.929,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.424,57*
€ 2.885,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.415,46*
€ 2.874,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.