Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hotel-Card-Schalter alu AP f.Karten 55x85mm D 20.450.70FU-BLSHC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hotel-Card-Schalter alu AP f.Karten 55x85mm D 20.450.70FU-BLSHC
Hotel-Card-Schalter alu AP f.Karten 55x85mm D 20.450.70FU-BLSHC
Artikel-Nr.:
     3517I-25306748
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00381966
EAN/GTIN:
     4010105381962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Funk-Wandsender
Funktaster
Hotel-Card-Schalter

Hotel-Card-Schalter alu AP f.Karten 55x85mm D 20.450.70FU-BLSHC

Easyclick-Hotel-Card-Schalter Energieautarker Hotel-Card-Schalter zur Aufbewahrung der Hotel-Card bzw. zur Schaltung der Stromversorgung pro Zimmer. Batterieloser und wartungsfreier Easyclick-Sender für Easyclickpro Empfänger und Funkschnittstellen zur Gebäudesystemtechnik, zur Aufputzmontage mit Schraub- oder Klebebefestigung für Hotel-Card-Standardmaß 55 x 85 mm
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Aufputz
Mit Busankopplung:
nein
Ausführung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 71,27*
€ 90,79*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 71,63*
€ 91,26*
Frei Haus
ab € 73,08*
€ 93,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 75,38*
€ 95,72*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 103,49*
€ 128,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.