Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungswandler 2,5A/Schutzschalter 3RV1611-1CG14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannungswandler 2,5A/Schutzschalter 3RV1611-1CG14
Spannungswandler 2,5A/Schutzschalter 3RV1611-1CG14
Artikel-Nr.:
     3517I-25291178
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV16111CG14
EAN/GTIN:
     4011209535220
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Motorschutzschalter

Spannungswandler 2,5A/Schutzschalter 3RV1611-1CG14

Spannungswandler Schutzschalter, Baugröße S00 2,5 A, N-Auslöser 10,5 A, 1W mit querliegendem Hilfsschalter
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
2,5 A
Bemessungsspannung:
20..690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2,5 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
10,5 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Trennschalter, siemens schutzschalter, schutzschalter, schutzschalter 2a, Leistungsschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutzschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 154,70*
€ 180,30*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 164,61*
€ 192,44*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 178,45*
€ 207,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 186,78*
€ 217,94*
Frei Haus
ab € 188,49*
€ 218,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,48*
€ 246,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,25*
€ 246,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,09*
€ 236,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,07*
€ 233,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,45*
€ 212,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29011A
ab € 5,26*
Zubehör
Siemens
3RV29011B
ab € 5,29*
Zubehör
Siemens
3RV29011J
ab € 11,79*
Zubehör
Siemens
3RV29011C
ab € 5,30*
Zubehör
Siemens
3RV29261B
ab € 32,68*
Zubehör
Siemens
3RV29261K
ab € 38,32*
Zubehör
Siemens
3RV29261C
ab € 36,09*
Zubehör
Siemens
3RV29261L
ab € 56,85*
Zubehör
Siemens
3RV29021AF0
ab € 14,72*
Zubehör
Siemens
3RV29021AB0
ab € 14,79*
Zubehör
Siemens
3RV29021AB4
ab € 42,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.