Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25271161 Herst.-Nr.: 3NE32300B EAN/GTIN: 4011209004788 |
| |
|
| | |
| Sitor-Sicherungseinsatz 315A,1000VAC,Gr.1 3NE3230-0B SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH1, In: 315 A, aR, Un AC: 1000 V, Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses. Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Weitere Informationen: | | Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: | NH1 | Spannungsart: | AC | Bemessungsstrom: | 315 A | Bemessungsspannung AC: | 1000 V | Betriebsklasse: | aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz) | Ausführung Kennmelder: | Stirnkennmelder | Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL): | nein | Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: | 65 W | Hinweis zur Abbildung: | MD01 (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 88,12334* | € 107,39334* | | | | | | 23 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 89,01* | € 107,57* | | | | | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 90,39* | € 109,49* | | | | | 16 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 88,19* | € 109,57* | | | | | 14 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 90,88* | € 109,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 322,18002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|