| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25262602 Herst.-Nr.: 101179375 EAN/GTIN: 4030661312071 |
| |
|
| | |
| Sensorgerät SE-SET VER.2.0 Weitere Informationen: | | Durchmesser des Sensors: | 11,5 mm | Länge des Sensors: | 37 mm | Ausgang elektronisch: | nein | Ausführung der Schnittstelle: | ohne | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | ohne | Gehäusebauform: | Sonderbauform | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Beschichtung Gehäuse: | sonstige | Ausführung des Betätigungselements: | Kuppenstößel | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 54 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 145,76* | € 170,24* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 151,86* | € 176,08* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 153,72* | € 178,28* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 157,03* | € 181,67* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 156,41* | € 181,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|