| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25248185 Herst.-Nr.: 1SVR740840R0200 EAN/GTIN: 4016779852463 |
| |
|
| | |
| Stromüberwachungsrelais 1W B-C=3mA-1A CM-SRS.11P Die Stromüberwachungsrelais der CM Reihe schützen einphasige Netze (DC oder AC) vor Über- und Unterströmen zwischen 3 mA und 15 A. Die Geräte mit dem maximalen Messbereich von 1 A sind in zwei verschiedenen Anschluss-Versionen verfügbar. Sie haben die Wahl zwischen der bewährten Schraubanschlusstechnologie (Doppelkammer-Kasten-Anschlussklemmen) und der werkzeuglosen Easy Connect Anschlusstechnik (Push-in-Klemmen). Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | 1-Phasen-Unterstrom möglich: | ja | 3-Phasen-Unterstrom möglich: | nein | 1-Phasen-Überstrom möglich: | ja | 3-Phasen-Überstrom möglich: | nein | 1-Phasen-Fenster möglich: | ja | 3-Phasen-Fenster möglich: | nein | Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrierelais, Asymmetrierelais, Einphasenspannungsrelais, Netzüberwachungsrelais, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Überwachungsrelais, industrierelais abb, industrierelais, stromüberwachungsrelais 240v, Stromwächter, Stromüberwachungsgerät, Strom-Überwachungsrelais, Lastüberwachungsrelais, Lastüberwachungsgerät |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 115,31* | € 139,44* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 125,95* | € 141,74* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 135,32* | € 151,98* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 135,85* | € 152,76* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 152,48* | € 169,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|