| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25246295 Herst.-Nr.: GHG9601946R0065 EAN/GTIN: 4250217402401 |
| |
|
| | |
| Reduzierung M63 GHG 960 1946 R0065 Ex-e Reduzierung Polyamid, IP66 / IP68 - 0.1 barM63 / M40, Gewindelänge 12 mm, Temp. -55 °C bis 70 °C, BE=5 Weitere Informationen: | | Gewindeart Innengewinde: | metrisch | Gewindemaß Innengewinde (metrisch): | 40 | Gewindemaß in Zoll Innengewinde: | sonstige | Gewindeart Außengewinde: | metrisch | Gewindemaß Außengewinde (metrisch): | 63 | Gewindemaß in Zoll Außengewinde: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Vernickelt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 20,922* | € 26,312* | | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 21,746* | € 27,276* | | | | | 29 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 21,69* | € 27,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 20,35* | € 28,13* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 22,40* | € 28,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 131,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|