Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzdrossel 3-Ph. UN1 4EP3600-2US00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-25229248
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4EP36002US00
EAN/GTIN:
     4001869937281
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Kommutierungsdrossel
Netzdrossel
kommutierungsdrossel siemens

Netzdrossel 3-Ph. UN1 4EP3600-2US00

NETZDROSSEL F. FU, PHASEN:3, UN1(V):500, ITHMAX 1(A) / F1(HZ):16 /50, I LN (A):14,4, UK(%):2, LN(MH):1,15, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-ANSCHLUSS, EN 61558-2-20 >UL/CSA-RECOGNIZED< >DROSSEL< Die Einphasendrosseln 4EM und Dreiphasendrosseln 4EP sind als Kommutierungsdrosseln in Verbindung mit Frequenzumrichtern sowie Gleichstromstellern konzipiert und reduzieren zuverlässig leitungsgebundene Netzstörungen dieser Verbraucher.
Weitere Informationen:
Geeignet als Entstördrossel:
ja
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Bemessungsstrom bei AC:
14,4 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: netzdrossel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 200,08*
€ 233,23*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,50*
€ 233,82*
€ 5,95*
ab € 204,72*
€ 236,69*
Frei Haus
ab € 207,93*
€ 240,40*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 212,24*
€ 252,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,23*
€ 277,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,54*
€ 276,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,08*
€ 265,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,08*
€ 254,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,08*
€ 238,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.