Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reparaturschalter KH20 T203/40 KS11V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reparaturschalter KH20 T203/40 KS11V
Reparaturschalter KH20 T203/40 KS11V
Artikel-Nr.:
     3517I-25219619
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     70036981
EAN/GTIN:
     9004257087945
Suchbegriffe:
Hauptschalter
kraus & naimer hauptschalter 3polig
hauptschalter 3 polig
hauptschalter

Reparaturschalter KH20 T203/40 KS11V

Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
6,5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Lastschalter, Laststromschalter, Schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 44,39*
€ 58,48*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 44,72*
€ 58,60*
Frei Haus
ab € 45,63*
€ 59,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.